{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 16 mm - 20 mm | |
Lectura | 0,005 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
Límite de error | 0,004 mm | |
⌀ de tambor de medición | 23 mm | |
Medida a | 2,6 mm | |
Profundidad de medición estándar | 80 mm | |
Profundidad de medición con prolongación | 230 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Longitud total | 127 mm | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Micrómetro de interiores de 3 puntos |
Número de artículo | 429000 16-20 | |
EAN / GTIN | 4946368517681 | |
Número del fabricante | 368-765 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Micrómetro de interiores Holtest 16-20 mm
a petición
En stock
13 piezas en stock
338,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
79 piezas en stock
277,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura | 0,005 | 0,005 |
Límite de error | 0,004 | 0,006 |
Capacidad de medición | 16 ;20 | 16 ;20 |
Embalaje | caja estable | caja estable |
Medida a | 2,6 | 0,5 |
Técnica de medición | analógico | analógico |
Tipo de producto | Micrómetro de interiores de 3 puntos | Micrómetro de interiores de 3 puntos |