{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 12 mm - 16 mm | |
Lectura | 0,005 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
Límite de error | 0,004 mm | |
⌀ de tambor de medición | 23 mm | |
Medida a | 2,6 mm | |
Profundidad de medición estándar | 80 mm | |
Profundidad de medición con prolongación | 230 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Longitud total | 127 mm | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Micrómetro de interiores de 3 puntos |
Número de artículo | 429000 12-16 | |
EAN / GTIN | 4946368517674 | |
Número del fabricante | 368-764 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Micrómetro de interiores Holtest 12-16 mm
a petición
En stock
24 piezas en stock
333,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
77 piezas en stock
277,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura | 0,005 | 0,005 |
Límite de error | 0,004 | 0,005 |
Capacidad de medición | 12 ;16 | 12 ;16 |
Profundidad de medición con prolongación | 230 | 230 |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Medida a | 2,6 | 0,5 |
Técnica de medición | analógico | analógico |