{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 10 mm - 12 mm | |
Lectura | 0,001 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
Límite de error | 0,004 mm | |
⌀ de tambor de medición | 17 mm | |
Medida a | 2 mm | |
Profundidad de medición estándar | 57 mm | |
Profundidad de medición con prolongación | 157 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Longitud total | 106 mm | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Micrómetro de interiores de 3 puntos |
Número de artículo | 429000 10-12 | |
EAN / GTIN | 4946368517179 | |
Número del fabricante | 368-163 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Micrómetro de interiores Holtest 10-12 mm
a petición
En stock
18 piezas en stock
345,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
79 piezas en stock
302,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura | 0,001 | 0,001 |
Capacidad de medición | 10 ;12 | 10 ;12 |
Profundidad de medición con prolongación | 157 | 154 |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Embalaje | caja estable | caja estable |
Técnica de medición | analógico | analógico |
Tipo de producto | Micrómetro de interiores de 3 puntos | Micrómetro de interiores de 3 puntos |