{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 8 mm - 10 mm | |
Lectura | 0,001 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
Límite de error | 0,004 mm | |
Medida a | 1,5 mm | |
Profundidad de medición estándar | 54 mm | |
Profundidad de medición con prolongación | 154 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
⌀ anillo de comprobación | 8 mm | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Micrómetro de interiores de 3 puntos |
Número de artículo | 428990 8-10 | |
EAN / GTIN | 4045197276322 | |
Número del fabricante | 428990 8-10 |