{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norm | Norma de fábrica | |
Messbereich | 25 mm - 30 mm | |
Lectura | 0,005 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
Límite de error | 0,006 mm | |
Medida a | 0,5 mm | |
Profundidad de medición estándar | 90 mm | |
Profundidad de medición con prolongación | 240 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
⌀ anillo de comprobación | 25 mm | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Micrómetro de interiores de 3 puntos |
Número de artículo | 428990 25-30 | |
EAN / GTIN | 4045197274212 | |
Número del fabricante | 428990 25-30 |