Micrómetro de interiores tubular 20-25

N.º do artigo: 428990 20-25
Desconto
311,20 €
Preço válido até 03/01/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 71,37 € /pçs.
  • 101,32 € /pçs.
sob pedido
Em stock
92 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Divisão do tambor micrométrico: 1/50
  • embalagem: caja estable

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Faixa de medição 20 mm - 25 mm
Leitura 0,005 mm
Divisão do tambor micrométrico 1/50 mm
Limite de erro 0,006 mm
Medida a 0,5 mm
Profundidade de medição standard 90 mm
Profundidade de medição com extensão 240 mm
Tecnologia de medição analógico
⌀ do anel de ajuste 25 mm
embalagem caja estable
Tipo de produto Micrómetro de interiores de 3 puntos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 428990 20-25
EAN/GTIN 4045197274205
Número do fabricante 428990 20-25

Descrição

Versão:

Peças de leitura e operação cromadas mate (mordentes de medição de MD a partir de ⌀ 12). Cabeça de medição autocentrante com 3 mordentes de medição (de MD a partir de ⌀ 12).

Material fornecido:

Inclui anel de ajuste (para ajuste) e extensão.

Acessórios especiais:

Extensão n.º 428993, anéis de ajuste n.º 484030.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta