Micrómetro de interiores 40-50 mm

Número de artículo: 428990 40-50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 97,58 € /piezas
  • 68,80 € /piezas
a petición
En stock
61 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Graduación tambor de medición: 1/50
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma Norma de fábrica
    Capacidad de medición 40 mm - 50 mm
    Lectura 0,005 mm
    Graduación tambor de medición 1/50 mm
    Límite de error 0,006 mm
    Medida a 0,5 mm
    Profundidad de medición estándar 97 mm
    Profundidad de medición con prolongación 247 mm
    Técnica de medición analógico
    ⌀ anillo de comprobación 40 mm
    Embalaje caja estable
    Tipo de producto Micrómetro de interiores de 3 puntos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 428990 40-50
    EAN / GTIN 4045197276353
    Número del fabricante 428990 40-50

    Descripción

    Ejecución:

    Piezas de lectura y elementos de mando de cromado mate (a partir de ⌀ 12 con mordazas de medición de MD). Cabezal de medición autocentrable con 3 mordazas (a partir de ⌀ 12 MD).

    Volumen de suministro:

    Incluido anillo de comprobación (para ajuste) y prolongación.

    Partes opcionales:

    Prolongación n.º 428993, anillos de comprobación n.º 484030.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra