{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Capacidad de medición | 20 mm - 25 mm | |
Lectura | 0,005 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
Límite de error | 0,004 mm | |
Medida a | 0,5 mm | |
Profundidad de medición estándar | 66 mm | |
Profundidad de medición con prolongación | 216 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Micrómetro de interiores de 3 puntos |
Número de artículo | 428500 20-25 | |
EAN / GTIN | 5051102090456 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Micrómetro de interiores XT 20-25 mm
a petición
En stock
19 piezas en stock
427,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
116 piezas en stock
311,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura | 0,005 | 0,005 |
Límite de error | 0,004 | 0,006 |
Capacidad de medición | 20 ;25 | 20 ;25 |
Graduación tambor de medición | 1/50 | 1/50 |
Norma | DIN 863 | Norma de fábrica |
Profundidad de medición estándar | 66 | 90 |
Técnica de medición | analógico | analógico |