{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Faixa de medição | 225 mm - 250 mm | |
Leitura | 0,005 mm | |
Divisão do tambor micrométrico | 1/50 mm | |
Limite de erro | 0,008 mm | |
Medida a | 0,5 mm | |
Profundidade de medição standard | 115 mm | |
Profundidade de medição com extensão | 265 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
embalagem | caja estable | |
Tipo de produto | Micrómetro de interiores de 3 puntos |
Número do artigo | 428500 225-250 | |
EAN/GTIN | 2050001048523 |