{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Leitura | 0,002 mm | |
Divisão do tambor micrométrico | 1/50 mm | |
Limite de erro | 0,004 mm | |
Medida a | 0 mm | |
Profundidade de medição standard | 9 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
embalagem | caja estable | |
Tipo de produto | Micrómetro de interiores de 3 puntos |
Número do artigo | 428500 2-2,5 | |
EAN/GTIN | 2050001893048 |