{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norm | Norma de fábrica | |
Messbereich | 500 mm - 600 mm | |
Lectura | 0,01 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
Límite de error | 3 µm | |
⌀ de varilla | 8 mm | |
Recorrido de medición del husillo | 25 mm | |
⌀ de tambor de medición | 21 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Peso | 10,4 kg | |
Número de insertos de medición | 4 | |
Número de barras de ajuste | 4 | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Micrómetro de exteriores |
Número de artículo | 420810 500-600 | |
EAN / GTIN | 2050001059970 | |
Número del fabricante | 104-144A |