{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norm | Norma de fábrica | |
Messbereich | 400 mm - 500 mm | |
Lectura | 0,01 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
Límite de error | 3 µm | |
⌀ de varilla | 8 mm | |
Recorrido de medición del husillo | 25 mm | |
⌀ de tambor de medición | 21 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Peso | 6,7 kg | |
Número de insertos de medición | 4 | |
Número de barras de ajuste | 4 | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Micrómetro de exteriores |
Número de artículo | 420810 400-500 | |
EAN / GTIN | 4946368215150 | |
Número del fabricante | 104-143A |