{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 700 mm - 800 mm | |
Leitura | 0,01 mm | |
Divisão do tambor micrométrico | 1/50 mm | |
Limite de erro | 3 µm | |
⌀ do fuso | 8 mm | |
Curso de medição do fuso | 25 mm | |
⌀ do tambor micrométrico | 21 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
Peso | 14,8 kg | |
Número de insertos de medição | 4 | |
Número de medidas de ajuste | 4 | |
embalagem | caja estable | |
Tipo de produto | Micrómetro de exteriores |
Número do artigo | 420810 700-800 | |
EAN/GTIN | 2050001059994 | |
Número do fabricante | 104-146A |