{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 200 mm - 300 mm | |
Leitura | 0,01 mm | |
Divisão do tambor micrométrico | 1/50 mm | |
Limite de erro | 3 µm | |
⌀ do fuso | 6,35 mm | |
Curso de medição do fuso | 25 mm | |
⌀ do tambor micrométrico | 18 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
Peso | 3,4 kg | |
Número de insertos de medição | 4 | |
Número de medidas de ajuste | 4 | |
embalagem | caixa estável | |
Tipo de produto | Micrómetro externo |
Número do artigo | 420810 200-300 | |
EAN/GTIN | 4946368215136 | |
Número do fabricante | 104-141A |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Micrómetro externo grande 200-300
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
590,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
482,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura | 0,01 mm | 0,01 mm |
Divisão do tambor micrométrico | 1/50 mm | 1/100 mm |
Norma | Norma de fábrica | DIN 863 |
⌀ do fuso | 6,35 mm | 8 mm |
embalagem | caixa estável | caixa estável |
Tecnologia de medição | analógico | analógico |
Tipo de produto | Micrómetro externo | Micrómetro externo |