{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 100 mm - 200 mm | |
Lectura | 0,01 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
Límite de error | 3 µm | |
⌀ de varilla | 6,35 mm | |
Recorrido de medición del husillo | 25 mm | |
⌀ de tambor de medición | 18 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Peso | 1,8 kg | |
Número de insertos de medición | 4 | |
Número de barras de ajuste | 4 | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Micrómetro de exteriores |
Número de artículo | 420810 100-200 | |
EAN / GTIN | 4946368215129 | |
Número del fabricante | 104-140A |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Micrómetro de exteriores grande 100-200 mm
a petición
En stock
9 piezas en stock
534,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
32 piezas en stock
437,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura | 0,01 | 0,01 |
Capacidad de medición | 100 ;200 | 100 ;200 |
⌀ de tambor de medición | 18 | 25 |
Graduación tambor de medición | 1/50 | 1/100 |
⌀ de varilla | 6,35 | 8 |
Embalaje | caja estable | caja estable |
Técnica de medición | analógico | analógico |