Tuerca corredera en ranura en T con rosca 16 mm

Número de artículo: 375315 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
831 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 508
Medida nominal de ranura en T 16 mm
Rosca M14
Altura tuerca 18 mm
Anchura a 15,7 mm
Anchura e 25 mm
Altura k 9 mm
Tipo de producto Tuerca corredera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 375315 16
EAN / GTIN 2050002047013
Número del fabricante 80051

Descripción

Aplicación:

Para la combinación con espárragos según norma.

Norma:

DIN 508

Material:

Acero bonificado, resistencia 10.

Nota:

Resistencia plena al esfuerzo sólo una vez atornillado a lo largo de toda la rosca.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    Medida nominal de ranura en T (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra