{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 508 | |
Norma | DIN 508 | |
Largura a | 15,7 mm | |
Largura e | 25 mm | |
Altura k | 9 mm | |
Comprimento | 25 mm | |
Tamanho da rosca | M14 | |
Altura da pedra | 18 mm | |
Medida nominal das ranhuras em T | 16 mm | |
com rosca | sim | |
Material | Aço para melhoramento | |
Classe de resistência | 10 | |
Tipo de produto | Porca deslizante |
Número do artigo | 370550 16 | |
EAN/GTIN | 4020772080051 | |
Número do fabricante | 80051 |