Tuerca corredera en ranura en T con rosca 12 mm

Número de artículo: 375315 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.748 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Medida nominal de ranura en T (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 508
Medida nominal de ranura en T 12 mm
Rosca M10
Altura tuerca 14 mm
Anchura a 11,7 mm
Anchura e 18 mm
Altura k 7 mm
Tipo de producto Tuerca corredera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 375315 12
EAN / GTIN 2050002046993
Número del fabricante 80036

Descripción

Aplicación:

Para la combinación con espárragos según norma.

Norma:

DIN 508

Material:

Acero bonificado, resistencia 10.

Nota:

Resistencia plena al esfuerzo sólo una vez atornillado a lo largo de toda la rosca.