Tuerca corredera en ranura en T con rosca 36 mm

Número de artículo: 375315 36
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Medida nominal de ranura en T (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo 508
    Medida nominal de ranura en T 36 mm
    Rosca M30
    Altura tuerca 44 mm
    Anchura a 35,6 mm
    Anchura e 54 mm
    Altura k 22 mm
    Tipo de producto Tuerca corredera

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 375315 36
    EAN / GTIN 4020772080129
    Número del fabricante 80127

    Descripción

    Aplicación:

    Para la combinación con espárragos según norma.

    Norma:

    DIN 508

    Material:

    Acero bonificado, resistencia 10.

    Nota:

    Resistencia plena al esfuerzo sólo una vez atornillado a lo largo de toda la rosca.