DRG-MF-16R-2.25D-075A-08 Herramientas Multifunción para Taladrado, Mandrinado, Refrentado, Torneado Exterior y Ranurado Interior

Número de artículo: 3203775
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie MULTIFUNCTIONTOOLS
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3203775
EAN / GTIN 7291075357028
Número del fabricante 3203775
Número L L24150 64

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Longitud total (OAL) 3.7″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Diámetro de corte (DC): 0.63″
  • Ancho funcional (WF): 0.44″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.748″
  • Longitud total (OAL): 3.7″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra