Juego de garras de 3 piezas, templadas 350 mm

Número de artículo: 314000 350
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Para tipo de plato 350 mm
Longitud L 127 mm
Anchura de la ranura D +0,01 19,03 mm
Anchura de alma B1 −0,05 12,7 mm
también adecuado para tipo de plato 400 mm
Adecuado para el código de color Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas
Rosca M16
Tipo de producto Mordazas para plato plano espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 314000 350
EAN / GTIN 4019208034157
Número del fabricante 107507

Descripción

Aplicación:

Para el asiento de garras reversibles o garras intercambiables blandas.

Idóneo para:

Plato de torno de tres mordazas n.° 310505; 310655; 310705.

Nota:

  • En principio, se pueden renovar las garras en el plato mientras no esté desgastada la guía en el cuerpo.
  • Las garras intercambiables, de torno y de interior adquiridas posteriormente se han de rectificar en el plato en cuanto a concentricidad y planeidad.
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
    Para tipo de plato (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra