{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para tipo de plato | 160 mm | |
Longitud L | 65 mm | |
Anchura de la ranura D +0,01 | 12,68 mm | |
Anchura de alma B1 −0,05 | 7,94 mm | |
Adecuado para el código de color | Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas | |
Rosca | M8 | |
Tipo de producto | Mordazas para plato plano espiral |
Número de artículo | 314000 160 | |
EAN / GTIN | 4019208034119 | |
Número del fabricante | 107503 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Juego de garras de 3 piezas, templadas 160 mm
a petición
En stock
11 piezas en stock
|
a petición
En stock
114 piezas en stock
|
|
Para tipo de plato | 160 | 160 |
Rosca | M8 | M10 |
Longitud L | 65 | 65 |
Adecuado para el código de color | Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas | Plato de torno planoespiral y mordazas HOLEX |
Anchura de la ranura D +0,01 | 12,68 | |
Anchura de alma B1 −0,05 | 7,94 | |
Tipo de producto | Mordazas para plato plano espiral | Mordazas para plato plano espiral |