{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para tipo de mandril | 200 mm | |
Comprimento L | 78 mm | |
Largura da ranhura D +0,01 | 12,68 mm | |
Largura da união B1 −0,05 | 7,94 mm | |
adequado para o código de cor | Mandril rotativo para espiral plana e mordentes Röhm | |
Rosca | M8 | |
Tipo de produto | Mordente de mandril com espiral plana |
Número do artigo | 314000 200 | |
EAN/GTIN | 4019208034126 | |
Número do fabricante | 107504 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Conjunto de mordentes de base 3 peças, temperado 200
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
118 peças em stock
|
|
para tipo de mandril | 200 mm | 200 mm |
Rosca | M8 | M10 |
Comprimento L | 78 mm | 79 mm |
adequado para o código de cor | Mandril rotativo para espiral plana e mordentes Röhm | Mandril rotativo para espiral plana e mordentes HOLEX |
Largura da ranhura D +0,01 | 12,68 mm | |
Largura da união B1 −0,05 | 7,94 mm | |
Tipo de produto | Mordente de mandril com espiral plana | Mordente de mandril com espiral plana |