Conjunto de mordentes de base 3 peças, temperado 100

N.º do artigo: 314000 100
Definir preço 3 Peça (88,40 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tipo de mandril Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para tipo de mandril 100 mm
Comprimento L 46 mm
Largura da ranhura D +0,01 9,5 mm
Largura da união B1 −0,05 7,94 mm
adequado para o código de cor Mandril rotativo para espiral plana e mordentes Röhm
Rosca M6
Tipo de produto Mordente de mandril com espiral plana

Números de identificação e classificações

Número do artigo 314000 100
EAN/GTIN 4019208034089
Número do fabricante 107500

Descrição

Aplicación:

Para alojamento de mordentes reversíveis temperados ou mordentes superiores macios.

Idóneo para:

Mandril rotativo de três mordentes n.º 310505; 310655; 310705.

Nota:

  • Basicamente, as bochechas na alimentação podem ser renovadas desde que a guia no corpo não seja usada.
  • As garras subsequentes de fixação, viragem e perfuração têm de ser retificadas no mandril para garantir um funcionamento circular e axial.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta