{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para tipo de plato | 315 mm | |
Longitud L | 108 mm | |
Anchura de la ranura D +0,01 | 19,03 mm | |
Anchura de alma B1 −0,05 | 12,7 mm | |
Adecuado para el código de color | Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas | |
Rosca | M12 | |
Tipo de producto | Mordazas para plato plano espiral |
Número de artículo | 314000 315 | |
EAN / GTIN | 4019208034140 | |
Número del fabricante | 107506 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Juego de garras de 3 piezas, templadas 315 mm
a petición
En stock
3 piezas en stock
|
a petición
En stock
29 piezas en stock
|
|
Para tipo de plato | 315 | 315 |
Rosca | M12 | M12 |
Longitud L | 108 | 110 |
Adecuado para el código de color | Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas | Plato de torno planoespiral y mordazas HOLEX |
Anchura de la ranura D +0,01 | 19,03 | |
Anchura de alma B1 −0,05 | 12,7 | |
Tipo de producto | Mordazas para plato plano espiral | Mordazas para plato plano espiral |