Soporte de brochado de perfiles, métrico ⌀ d = 12 mm 32 mm

Número de artículo: 293023 32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango DS (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de mango DS 32 mm
    L 46 mm
    Longitud del mango Ls 50 mm
    ⌀ d 12 mm
    ⌀ D 44 mm
    Tipo de mango Mango cilíndrico
    Refrigeración interior no
    Tipo de producto Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 293023 32
    EAN / GTIN 4045197945969
    Número del fabricante 293023 32

    Descripción

    Idóneo para:

    Máquinas CNC y convencionales.

    Partes opcionales:

    Ayuda de posicionamiento (n.° 293000) y llave de espigas (n.° 293006).
    Se pueden pedir lengüetas de expulsión para vástagos de Cono Morse con el n.° 293008 en los tamaños MK2, MK3 y MK4.

    Nota:

    • Atención: utilizar siempre el ⌀ de empujador adecuado.
    • Otras uniones de mango disponibles a petición.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra