Suporte para brochagem de perfis métricos ⌀ d = 12 mm, ⌀ da haste DS: 20mm

N.º do artigo: 293023 20
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
88 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste DS Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ haste Ds 20 mm
L 46 mm
Comprimento da haste Ls 50 mm
⌀ d 12 mm
⌀ D 44 mm
Tipo de haste Haste cilíndrica
Refrigeração interior não
Tipo de produto Ferramenta para brochagem de ranhuras e perfis

Identificação e classificação

Número do artigo 293023 20
EAN/GTIN 4045197945945
Número do fabricante 293023 20
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Indicado para:

Máquinas CNC e convencionais.

Acessórios especiais:

Auxiliar de posicionamento (n.º 293000) e chave de pinos (n.º 293006).
As linguetas de expulsão para hastes MK podem ser encomendadas sob o n.º 293008 nos tamanhos MK2, MK3 e MK4.

Nota:

  • Atenção: Use sempre ⌀ do êmbolo adequado.
  • Outras ligações de haste a pedido.

Descargas e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta