Suporte para brochagem de perfis métricos ⌀ d = 12 mm 32

N.º do artigo: 293023 32
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
40 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste DS Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ haste Ds 32 mm
L 46 mm
Comprimento da haste Ls 50 mm
⌀ d 12 mm
⌀ D 44 mm
Tipo de haste Haste cilíndrica
Refrigeração interior não
Tipo de produto Ferramenta para brochagem de ranhuras e perfis

Números de identificação e classificações

Número do artigo 293023 32
EAN/GTIN 4045197945969
Número do fabricante 293023 32

Descrição

Idóneo para:

Máquinas CNC e convencionais.

Partes opcionales:

Auxiliar de posicionamento (n.º 293000) e chave de pinos (n.º 293006).
As linguetas de expulsão para hastes MK podem ser encomendadas sob o n.º 293008 nos tamanhos MK2, MK3 e MK4.

Nota:

  • Atenção: Use sempre ⌀ do êmbolo adequado.
  • Outras ligações de haste a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta