Inserto para brochagem de perfis sextavado interior métrico ⌀ d = 12 mm, TiN, Sextavado: 10mm

N.º do artigo: 293043 10
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
203 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sextavado Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 10 mm
Perfil Sextavado
L 20 mm
L1 25 mm
Tolerância + 0,15 a + 0,18 mm
⌀ d 12 mm
Material de corte HSS
Revestimento TiN
Tipo de produto Ferramenta para brochagem de ranhuras e perfis

Identificação e classificação

Número do artigo 293043 10
EAN/GTIN 4045197946546
Número do fabricante 293043 10
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Com revestimento TiN.

Vantagem:

Para a produção de perfis numa só operação.

Indicado para:

Suporte para brochagem de perfis n.º 293020293079.

Nota:

  • Tamanhos especiais e perfis especiais a pedido.
  • Para obter os valores de referência de aplicação detalhados, consulte a nossa aplicação ToolScout.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta