{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ haste Ds | 22 mm | |
L | 46 mm | |
Comprimento da haste Ls | 50 mm | |
⌀ d | 12 mm | |
⌀ D | 44 mm | |
Tipo de haste | Haste cilíndrica | |
Refrigeração interior | não | |
Tipo de produto | Ferramenta para brochagem de ranhuras e perfis |
Número do artigo | 293023 22 | |
EAN/GTIN | 4062406128937 | |
Número do fabricante | 293023 22 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |