{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño del mango | 25 mm | |
Ancho de tronzado w | 3 mm; 4 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Refrigeración interior | sí | |
Profundidad de escotadura tmáx. | 12 mm | |
Anchura de función L4 | 25 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 30 mm | |
Longitud total L | 120 mm | |
Tornillo | 279816 4 (SW5; 5 Nm) | |
Posibilidad de tronzado axial | no | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 278017 25 | |
EAN / GTIN | 4062406381752 | |
Número del fabricante | 278017 25 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Soporte para tronzar 25 mm
a petición
En stock
47 piezas en stock
98,96 €
86,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
19 piezas en stock
81,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
23 piezas en stock
108,96 €
95,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Posibilidad de tronzado axial | no | no | no |
Refrigeración interior | sí | no | no |
Longitud de la cabeza L1 | 30 | 21,4 | 39 |
Tamaño del mango | 25 | 25 | 25 |
Tipo de boca | derecha | derecha | derecha |
Anchura de función L4 | 25 | 30,2 | 25 |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete | Soporte de torneado de apriete | Soporte de torneado de apriete |