{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da haste | 20 mm | |
Largura de incisão w | 3 mm; 4 mm | |
Tipo de inserto | derecha | |
Refrigeração interior | no | |
Profundidade de punção tmáx. | 12 mm | |
Largura funcional L4 | 20 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 30 mm | |
Comprimento total L | 120 mm | |
Parafuso | 279816 4 (SW5; 5 Nm) | |
perfuração axial possível | não | |
Tipo de produto | Soporte de torneado de apriete |
Número do artigo | 278017 20 | |
EAN/GTIN | 4062406381745 | |
Número do fabricante | 278017 20 |