Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 5 mm

Número de artículo: 674242 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    3,32 € / Unidad
  • de 10Unidad
    2,77 € / Unidad
a petición
En stock
1.506 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress PrecisionBits
Hexágono 5 mm
Longitud total 50 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Mango hexagonal para puntas E 6,3
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 674242 5
EAN / GTIN 7610733221257
Número del fabricante E6.210/5

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.° 675000675050.

Aplicación:

Para tornillos de cabeza con hexágono interior DIN 7426.

Norma:

DIN ISO 1173

Material:

Acero especial de alta resistencia con la mayor dureza posible y resistencia especial.