Placas de tronzado neutro 4 mm

Número de artículo: 278029 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
1.661 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de tronzado w 4 mm
Aplicación principal P
Aplicación secundaria M
Condición de corte continuo
Radio angular 0,3 mm
Clase HBG25
Material de corte MD
Tolerancia ancho de tronzado w ±0,04 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,26 mm/rev.
Número de cambios/cortes 1
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Perfil de plaquita de corte neutro
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 278029 4
EAN / GTIN 4062406381806

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
150
Acero < 750 N/mm²
P
130
Acero < 900 N/mm²
P
120
Acero < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
140
Uni
 
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descripción

Idóneo para:

Soporte n.° 278005 y 278015278056.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas