{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño del mango | 16 mm | |
Ancho de tronzado w | 3 mm; 4 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Refrigeración interior | sí | |
Profundidad de escotadura tmáx. | 21 mm | |
Anchura de función L4 | 16 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 39 mm | |
Longitud total L | 109 mm | |
Tornillo | 279816 3 (SW5; 5 Nm) | |
Posibilidad de tronzado axial | no | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 278016 16 | |
EAN / GTIN | 4062406381400 | |
Número del fabricante | 278016 16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Soporte para tronzar 16 mm
a petición
En stock
19 piezas en stock
98,96 €
86,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
71,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
31 piezas en stock
88,96 €
77,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Posibilidad de tronzado axial | no | no | no |
Refrigeración interior | sí | no | sí |
Longitud de la cabeza L1 | 39 | 21,4 | 30 |
Tamaño del mango | 16 | 16 | 16 |
Tipo de boca | izquierda | izquierda | izquierda |
Anchura de función L4 | 16 | 20,2 | 16 |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete | Soporte de torneado de apriete | Soporte de torneado de apriete |