{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Shank size | 25 mm | |
Groove width w | 3 mm; 4 mm | |
Application type | left-hand | |
Through-coolant | no | |
Grooving depth tmax | 21 mm | |
Functional width L4 | 25 mm | |
Head length L1 | 39 mm | |
Overall length L | 129 mm | |
Screw | 279816 4 (SW5; 5 Nm) | |
axial grooving possible | não | |
Type of product | Clamp toolholder |
Número do artigo | 278016 25 | |
EAN/GTIN | 4062406381721 | |
Número do fabricante | 278016 25 |
Este artigo |
Recomendações |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suporte de sangrar rotativo 25
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
111,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
200,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
152,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
60 peças em stock
208,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
208,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
262,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
262,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
288,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
277,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
277,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
319,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Overall length L | 129 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 106 mm | 112 mm | 121 mm | 108 mm | 119,5 mm | 130 mm |
Through-coolant | no | no | no | no | no | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Screw | 279816 4 (SW5; 5 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) |
Application type | left-hand | izquierda | left-hand | left-hand | left-hand | left-hand | left-hand | left-hand | left-hand | left-hand | left-hand |
Functional width L4 | 25 mm | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm |
Grooving depth tmax | 21 mm | 15 mm | 20 mm | 21 mm | 28 mm | 15 mm | 20 mm | 30 mm | 21 mm | 28 mm | 21 mm |
Type of product | Clamp toolholder | Soporte de torneado de apriete | Boring bar | Boring bar | Boring bar | Boring bar | Boring bar | Boring bar | Boring bar | Boring bar | Boring bar |