{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Mute | |
Tipo de inserto | direita | |
Sistema | DM | |
Refrigeração interior | sim | |
Ponto de corte/separação | 40 mm | |
Código ISO da cabeça de corte intercambiável | PDUNR | |
Pastilha de corte reversível adequada | DN.. 1506.. | |
Ângulo de incidência | 93 grau | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 50 mm | |
Desvio central L3 | 27 mm | |
Comprimento total L | 26 mm | |
Alavanca articulada | 259015 19 | |
Parafuso alavanca | 259018 18 | |
Calço | 269005 14 | |
Tipo de produto | Cabeça de corte |
Número do artigo | 264838 DM/2 | |
EAN/GTIN | 4067263707851 | |
Número do fabricante | 264838 DM/2 |