Soporte de torneado de apriete GARANT Master Eco corto 20/16 mm

Número de artículo: 261137 20/16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
32 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Eco
Tamaño del mango 20 mm
Tamaño de placa 16 mm
Tipo de boca izquierda
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior
Código ISO Soporte SVJCR/L 2020H16
Plaquita de corte adecuada VC.. 1604..
Anchura de función L4 25 mm
Longitud de la cabeza L1 40 mm
Longitud total L 100 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269023 3
Calzo 259033 5
Tornillo para calzo 269013 7
Ángulo de ajuste κ 93 grados
Aplicación Torneado longitudinal exterior; Refrentado
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 261137 20/16
EAN / GTIN 4067263122654
Número del fabricante 261137 20/16

Descripción

Ejecución:

Refrigeración altamente eficiente directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

Nota:

Adaptador para refrigerante a través de agujero largo en la parte inferior del mango en combinación con asientos GARANT Master Eco n.° 319006319136 o n.° 317900 con una longitud del mango de < 125 mm. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G 1/8 pulgadas) n.° 269207 y 269208.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Accesorios

De la misma serie "Master Eco" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra