{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | VCMT 160404 | |
Radio angular | 0,4 mm | |
Clase | HB7020 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | SS | |
Toleranz | M | |
Profundidad de corte ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avance f | 0,05 mm/rev. - 0,2 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 150 m/min - 400 m/min | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 261372 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197699473 | |
Número del fabricante | 261372 HB7020 |