{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango Ds | 25 mm | |
Tamaño de placa | 16 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Profundidad de giro interior hasta | 3×D | |
Norm | Norma de fábrica | |
Refrigeración interior | sí | |
Código ISO Soporte | A25R SVJCR/L16 | |
Ángulo de ajuste κ | 142 grados | |
Plaquita de corte adecuada | VC.. 1604.. | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 28 mm | |
Desplazamiento central L3 | 4,6 mm | |
Longitud de sujeción L2 | 24 mm | |
Anchura de cuello L4 | 16,5 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 44 mm | |
Longitud total L | 200 mm | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 8 | |
Aplicación | Cilindrado interior | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 261338 25/16 | |
EAN / GTIN | 4045197654090 | |
Número del fabricante | 261338 25/16 |