{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Eco | |
Tamanho da haste | 16 mm | |
Tamanho da placa | 6 mm | |
Tipo de inserto | derecha | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Refrigeração interior | sí | |
Código ISO do suporte | PWLNR/L 1616F06 | |
Pastilha de corte reversível adequada | WN.. 0604.. | |
Largura funcional L4 | 20 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 30 mm | |
Comprimento total L | 80 mm | |
Calço | 259031 47 | |
Alavanca articulada | 259015 16 | |
Parafuso alavanca | 259018 16 | |
Mola | 259046 5 | |
Ângulo de ajuste κ | 95 grau | |
Aplicação | Torneado longitudinal exterior; Refrentado | |
Tipo de produto | Cabezal de corte |
Número do artigo | 251910 16/06 | |
EAN/GTIN | 4062406733865 | |
Número do fabricante | 251910 16/06 |