Soporte de torneado de apriete GARANT Master Eco corto 25/16 mm

Número de artículo: 261137 25/16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Master Eco
    Tamaño del mango 25 mm
    Tamaño de placa 16 mm
    Tipo de boca izquierda
    Norma Norma de fábrica
    Refrigeración interior
    Código ISO Soporte SVJCR/L 2525X16
    Plaquita de corte adecuada VC.. 1604..
    Anchura de función L4 32 mm
    Longitud de la cabeza L1 40 mm
    Longitud total L 110 mm
    Juego tornillo para plaquita reversible 269023 3
    Calzo 259033 5
    Tornillo para calzo 269013 7
    Ángulo de ajuste κ 93 grados
    Aplicación Torneado longitudinal exterior; Refrentado
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 261137 25/16
    EAN / GTIN 4067263122661
    Número del fabricante 261137 25/16

    Descripción

    Ejecución:

    Refrigeración altamente eficiente directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

    Nota:

    Adaptador para refrigerante a través de agujero largo en la parte inferior del mango en combinación con asientos GARANT Master Eco n.° 319006319136 o n.° 317900 con una longitud del mango de < 125 mm. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G 1/8 pulgadas) n.° 269207 y 269208.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "Master Eco" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra