{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | TNMG 160408 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | PR015S | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | S | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | MU | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 3,5 mm | |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,18 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 25 m/min - 70 m/min | |
Revestimento | Megacoat Hard | |
Número de trocas/cortes | 6 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 251583 PR015S | |
EAN/GTIN | 4960664837519 | |
Número do fabricante | TLJ06286 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() TNMG 160408 PR015S
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
8,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
813 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Raio do canto | 0,8 mm | 0,8 mm |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | Acabamento de desbaste |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | ligeiramente interrompido |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 3,5 mm | 0,2 mm - 6 mm |
Quebra-aparas | MU | UM1 |
Aplicação principal | S | UNI |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |