SNMX 120408 2 mm

Número de artículo: 251398 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SNMX 1204
Clase HUT25
Material de corte MD
Aplicación principal P
Aplicación secundaria M
Condición de corte continuo
Profundidad de corte ap 2 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,2 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 50 m/min - 120 m/min
Velocidad de corte vc aplicación secundaria 30 m/min - 80 m/min
Recubrimiento Sin revestimiento
Número de cambios/cortes 8
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251398 2
EAN / GTIN 4062406258290
Número del fabricante 251398 2

Tablas de Aplicación

continuo
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Idóneo para:

Soporte de apriete PSSN. Por ejemplo, soporte de torneado de apriete n.° 251112 y 251113.

Nota:

Al utilizar plaquitas con un radio de≥ 3 mm, el asiento de plaquita se debe modificar.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop