{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Eco | |
Tamanho da haste | 20 mm | |
Tamanho da placa | 12 mm | |
Tipo de inserto | esquerda | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Refrigeração interior | sim | |
Código ISO do suporte | PSSNR/L 2020X12 | |
Pastilha de corte reversível adequada | SN.. 1204.. | |
Largura funcional L4 | 25 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 35 mm | |
Comprimento total L | 95 mm | |
Calço | 259031 46 | |
Alavanca articulada | 259015 15 | |
Parafuso alavanca | 259018 15 | |
Mola | 259046 4 | |
Ângulo de ajuste κ | 45 grau | |
Aplicação | Faceamento; Torneamento longitudinal exterior | |
Tipo de produto | Suporte de torneamento |
Número do artigo | 251117 20/12 | |
EAN/GTIN | 4062406733841 | |
Número do fabricante | 251117 20/12 |