{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | SNMX 1204 | |
Tipo | HUT25 | |
Óleo de corte | MD | |
Aplicação principal | P | |
Aplicação secundária | M | |
Condição de corte | continuo | |
Profundidade de corte ap | 3 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,2 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 50 m/min - 120 m/min | |
Velocidade de corte vc aplicação secundária | 30 m/min - 80 m/min | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Número de trocas/cortes | 8 | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 251398 3 | |
EAN/GTIN | 4062406258306 | |
Número do fabricante | 251398 3 |