Mandrinadora de medida fija 29,8 mm

Número de artículo: 236677 29,8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal D (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ nominal D 29,8
    Ejecuciones de mangos DIN 1835 A
    Refrigeración interior
    ⌀ mínimo dmín. 28 mm
    Intervalo de ajuste con casquillo de sujeción excéntrico 29,5 mm - 30,3 mm
    Longitud de voladizo L1 43 mm
    Longitud total Ltot 195 mm
    ⌀ de mango Ds h6 20 mm
    tamaño de casquillo excéntrico adecuado n.° 236679 20
    Plaquita de corte adecuada 260142 HB725
    Juego tornillo para plaquita reversible 269440 (8IP; 1,2 Nm)
    Número de filos Z 1
    Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 236677 29,8
    EAN / GTIN 4045197769329
    Número del fabricante 236677 29,8

    Descripción

    Aplicación:

    Para el mandrinado de agujeros pretaladrados o colados al ⌀ nominal en combinación con casquillos de sujeción de excéntrica n.º 236679.
    Para plaquitas de corte reversibles ISO estándar CC..0602.

    Nota:

    El ⌀ a taladrar no debe ser inferior a ⌀ dmín.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra