{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal D | 16,8 | |
Ejecuciones de mangos | DIN 1835 A | |
Refrigeración interior | sí | |
⌀ mínimo dmín. | 15,8 mm | |
Intervalo de ajuste con casquillo de sujeción excéntrico | 16,5 mm - 17,3 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 30 mm | |
Longitud total Ltot | 133 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 16 mm | |
tamaño de casquillo excéntrico adecuado n.° 236679 | 16 | |
Plaquita de corte adecuada | 260142 HB725 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 269440 (8IP; 1,2 Nm) | |
Número de filos Z | 1 | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 236677 16,8 | |
EAN / GTIN | 4045197769190 | |
Número del fabricante | 236677 16,8 |