Mandrinadora de medida fija 22,8 mm

Número de artículo: 236677 22,8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal D (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal D 22,8
Ejecuciones de mangos DIN 1835 A
Refrigeración interior
⌀ mínimo dmín. 21 mm
Intervalo de ajuste con casquillo de sujeción excéntrico 22,5 mm - 23,3 mm
Longitud de voladizo L1 36 mm
Longitud total Ltot 165 mm
⌀ de mango Ds h6 20 mm
tamaño de casquillo excéntrico adecuado n.° 236679 20
Plaquita de corte adecuada 260142 HB725
Juego tornillo para plaquita reversible 269440 (8IP; 1,2 Nm)
Número de filos Z 1
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 236677 22,8
EAN / GTIN 4045197769251
Número del fabricante 236677 22,8

Descripción

Aplicación:

Para el mandrinado de agujeros pretaladrados o colados al ⌀ nominal en combinación con casquillos de sujeción de excéntrica n.º 236679.
Para plaquitas de corte reversibles ISO estándar CC..0602.

Nota:

El ⌀ a taladrar no debe ser inferior a ⌀ dmín.