{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal D | 28,8 | |
Modelo da haste | DIN 1835 A | |
Refrigeração interior | sí | |
⌀ mínimo dmín. | 27 mm | |
Faixa de ajuste com bucha de aperto excêntrica | 28,5 mm - 29,3 mm | |
Projeção L1 | 42 mm | |
Comprimento total Ltot. | 195 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 20 mm | |
tamanho de casquilho excêntrico adequado n.º 236679 | 20 | |
Pastilha de corte reversível adequada | 260142 HB725 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269440 (8IP; 1,2 Nm) | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Tipo de produto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número do artigo | 236677 28,8 | |
EAN/GTIN | 4045197769312 | |
Número do fabricante | 236677 28,8 |